曜日別特売

フルフェイス ヘアネット 食品工場 衛生帽子

フルフェイス ヘアネット 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)フルフェイス ヘアネット 食品工場 衛生帽子 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

顔まわりをしっかりガードできるフルフェイスタイプのヘアネットです。
メガネさし付きで、使いやすい設計。
帽子の下に着用することで、毛髪落下を防ぐインナーキャップとして活躍します。
食品工場や給食現場など衛生管理が求められる現場におすすめ。
ホワイト・サックスの2色展開です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け仕様メガネさし・顔まわりがっちりガード(特許)規格男女兼用混率(%)ポリエステル80 ポリウレタン20機能ストレッチ(※メーカー基準による)生地コンプレッションニット内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64375915G5401ホワイトS52~58
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
64375931G5401ホワイトM54~60
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
64375940G5401ホワイトL56~62
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
64375949G5401ホワイトLL58~64
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
64375958G5402サックスS52~58
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
64375967G5402サックスM54~60
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
64375976G5402サックスL56~62
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
64375985G5402サックスLL58~64
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする