曜日別特売

エプロン 防水 厨房 業務用

エプロン 防水 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 防水 厨房 業務用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

防水性に優れた、軽量ウレタン素材の作業用エプロンです。
ハトメ無し・無縫製の一枚打ち抜き仕様で、異物混入対策に配慮した業務用設計。
縫い目がないため、水分によるカビの発生リスクも軽減。
ホワイト・ピンク・ブルーの3色展開です。※ピンクはLサイズまでの展開。
衛生管理が求められる食品工場や厨房、給食現場に最適です。

用途厨房・食品工場・給食事業向け機能耐油・防水・軽量(※メーカー基準による)サイズLL仕様首掛け規格男女兼用シリーズガードファイン混率(%)ポリウレタン100総丈(cm)145身幅(cm)90紐長(cm)57(幅5.5)内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643755294449-A914590ホワイト
3,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
643755384449-K114590ブルー
3,200
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする