曜日別特売

温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ

温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ温度変化でデザインが変わる使い捨てないカイロ LEDライト付 ミントグリーン/モカ - ライフオンプロダクツ

見た目も機能も楽しい、ライト付きの充電式カイロです。温まるとイラストが変化するユニークなデザインです。LEDライト搭載で暗がりでも便利、スイッチを入れてすぐにあたたまる高性能仕様。コンパクトでストラップ付きだから持ち運びもラクラクです。2段階の温度調整機能付きで、好みに合わせて使えます。毎日の外出がもっと楽しくなるアイテムです。

用途防寒対策・夜間の手元照明・外出時の携帯用アイテムに。セット内容本体、USBコード(Type-C)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)70×20×80質量(g)80消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)750(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)2.5時間(強)~4時間(弱) (室温25℃時)内容量1個
注意
※商品画像にはイメージとして別の色が使用されている場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
設定温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64376850LCAEA014-MEミントグリーン【表面】2段階:強/50、弱/40(±5
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
64376859LCAEA014-MOモカ【表面】22段階:強/50、弱/40(±5
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする