- 用途
- 防寒対策・夜間の手元照明・外出時の携帯用アイテムに。
- 色
- ミントグリーン
- 設定温度(℃)
- 【表面】2段階:強/50、弱/40(±5
- セット内容
- 本体、USBコード(Type-C)、ストラップ、取扱説明書(保証書付)
- 寸法(mm)
- 70×20×80
- 質量(g)
- 80
- 消費電力(W)
- 3.5
- 電源
- DC5V 0.7A
- コード長さ(mm)
- 750(Type-C)
- バッテリー
- リチウムイオン電池 3.7V 2000mAh
- 充電時間(時間)
- 約4
- 稼働時間(フル充電での連続稼動)
- 2.5時間(強)~4時間(弱) (室温25℃時)