重松製作所
キャップ・ホルダーセット
用途
ケースレスフィルタ(R2N、R2、R1)を面体に取り付ける際に
適合
面体:TW01、TW01C
セット内容
キャップ(50515)/防じんフィルタ(R1)/ホルダー(02907)
材質
接顔部:TPE
色
スモークグレー/グレー/ホワイト
区分
防じん:RL1 試験粒子:DOP(フタル酸ジオクチル) 粒子捕集:82.0%以上
質量(g)
約31(R1フィルタ含む)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約95×85×33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380018
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください