エーゼット
グリース
用途
刈払機のヘッドギアの潤滑などに
仕様
有機モリブデン配合(極圧性向上)
材質
グリース
色
イエロー/パープル
質量(g)
約50
使用温度範囲(℃)
マイナス20~200
容量(g)
40
寸法(Φ×高さH)(mm)
約33×133
ちょう度
2号(25℃ 265~295)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380009
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください