用途●シャッター門扉、ドアの蝶番の潤滑・防錆●野外設備●こまめなメンテナンスが難しい箇所●各種産業機械やコンベヤー、工作機械等のギア、チェーン、ワイヤー、ベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗仕様シェル四球試験(融着荷重):4900N以上、塩素フリー材質グリース(増ちょう剤:カルシウムスルフォネートコンプレックス)、石油系溶剤色ブルー/ホワイト容量(mL)420質量(g)約406使用温度範囲(℃)マイナス20~200奥行D×幅W×高さH(mm)約75×66×208危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1個