パワーニッパー 薄刃

パワーニッパー 薄刃 - J-CRAFT99

薄く鋭いフラット刃で美しい断面。
偏芯テコで、コンパクトながら太い線材が切断可能!
スリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。

用途軟鉄線・銅線・VVF線の切断に全長(mm)168質量(g)180刃長(mm)22最大切断能力(mm)Φ2.0(軟鋼線)/Φ3.2(銅線)/Φ2.0×3芯(VVF線)内容量1個
注意
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64378959JB165PWNU
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする