両頭六角ビット

両頭六角ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)両頭六角ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)両頭六角ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)両頭六角ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)両頭六角ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)両頭六角ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)両頭六角ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)両頭六角ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
用途六角穴付きボルトねじなどの取付作業に材質特殊鋼シルバー対辺(mm)軸:6.35適合工具18V/40Vインパクト対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
奥行D×幅W×高さH(mm)
先端サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64380657-約14約65×6.35×6.35HEX3.0 先端長:13
460
449
494(税込)
翌々日出荷
64380666-約15約65×6.35×6.35HEX4.0 先端長:13
460
449
494(税込)
翌々日出荷
64380675-約15約65×6.35×6.35HEX5.0 先端長:13
460
449
494(税込)
翌々日出荷
64380691-約16約65×6.35×6.35HEX6.0 先端長:13
460
449
494(税込)
翌々日出荷
64380700-約24約110×6.35×6.35HEX3.0 先端長:13
550
539
593(税込)
翌々日出荷
64380709-約25約110×6.35×6.35HEX4.0 先端長:13
550
539
593(税込)
翌々日出荷
64380718-約25約110×6.35×6.35HEX5.0 先端長:13
550
539
593(税込)
翌々日出荷
64380727-約27約110×6.35×6.35HEX6.0 先端長:13
550
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする