サンフラッグ(旧:新亀製作所)
両頭ボールポイントビット
用途
六角穴付きボルトねじなどの取付作業に
仕様
磁力付き
材質
特殊鋼
色
シルバー
タイプ
両頭タイプ
対辺(mm)
軸:6.35
奥行D×幅W×高さH(mm)
約110×6.35×6.35
適合工具
18Vインパクト対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
先端サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380736
-
約24
HEX3.0 先端長:13
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
64380745
-
約25
HEX4.0 先端長:13
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
64380761
-
約25
HEX5.0 先端長:13
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
64380770
-
約27
HEX6.0 先端長:13
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください