ヤナセ(柳瀬)
ダイヤスポンジパット 60x95x30 #200
電着シートを使用しているため、優れた作業性と高い耐久性を兼ね備えています。弾性のあるスポンジシートが手のひらにしっかりとフィットします。
長さ(mm)
95
幅(mm)
60
粒度
200
厚さ(mm)
32
色
ピンク
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64382477
DSPP3
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください