TSUNODA(ツノダ)
電工セーフティーナイフ 73mm ライナーロック式
用途
電気工事のケーブル被覆剥き、割線に
仕様
背面ライナーロック式、ストラップ穴付き
材質
刃:ステンレス鋼 ハンドル:ステンレス、天然木
形状
刃:ホロー形状(側面が内側にえぐれている)
色
ブラック/ローズウッド
質量(g)
約107
刃長(mm)
72 刃厚:3
奥行D×幅W×高さH(mm)
約100×25×10(折りたたみ時)、約177×25×11(刃開き時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380779
-
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表