メリノウールハイネックセーター

メリノウールハイネックセーター - D-PHASE(ディーフェイズ)メリノウールハイネックセーター - D-PHASE(ディーフェイズ)メリノウールハイネックセーター - D-PHASE(ディーフェイズ)メリノウールハイネックセーター - D-PHASE(ディーフェイズ)

しっとり滑らかな肌触り。国産メリノウールのハイネックセーター。飽きのこないデザインで長くご愛用いただけます。メリノウールはメリノ種の羊からとれる最高級のウールです。しなやかな弾力性に富んで傷がつきにくく目の細かな編地でちくちく感もなく、柔らかで心地よい肌触りが魅力です。

混率(%)メリノウール100内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64382617M-1001アクアグリーンS335386
5,990
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
64382626M-1001アクアグリーンM345590
5,990
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
64382635M-1001アクアグリーンL355596
5,990
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
64382651M-1001アクアグリーンLL3755102
5,990
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
64382660M-1001ブルーグレーS335386
5,990
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
64382669M-1001ブルーグレーM345590
5,990
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
64382678M-1001ブルーグレーL355596
5,990
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
64382687M-1001ブルーグレーLL3755102
5,990
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
64382696M-1001ピンクS335386
5,990
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
64382705M-1001ピンクM345590
5,990
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
64382721M-1001ピンクL355596
5,990
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
64382730M-1001ピンクLL3755102
5,990
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
64382739M-1001アクアグリーン3L3755108
6,990
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
64382748M-1001ブルーグレー3L3755108
6,990
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
64382757M-1001ピンク3L3755108
6,990
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする