曜日別特売
M-1001 メリノウールハイネックセーター D-PHASE(ディーフェイズ) 64382739

M-1001 メリノウールハイネックセーター D-PHASE(ディーフェイズ) 64382739
M-1001 メリノウールハイネックセーター D-PHASE(ディーフェイズ) 64382739

メリノウールハイネックセーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色アクアグリーン
サイズ3L
内容量1枚注文コード64382739品番M-1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

しっとり滑らかな肌触り。国産メリノウールのハイネックセーター。飽きのこないデザインで長くご愛用いただけます。メリノウールはメリノ種の羊からとれる最高級のウールです。しなやかな弾力性に富んで傷がつきにくく目の細かな編地でちくちく感もなく、柔らかで心地よい肌触りが魅力です。

色
アクアグリーン
サイズ
3L
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
55
バスト(cm)
108
混率(%)
メリノウール100
身丈(cm)
59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする