オレゴン(OREGON)
アングルプレート
用途
チェーンソーの目立て角度の表示
仕様
マグネット
材質
本体:樹脂、マグネット:酸化鉄
色
レッド
質量(g)
(約)28
奥行D×幅W×高さH(mm)
(約)110×62×17
目立て角度(°)
25/30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64380910
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください