オールマイティーツナギ

オールマイティーツナギ - GRACE ENGINEER’Sオールマイティーツナギ - GRACE ENGINEER’Sオールマイティーツナギ - GRACE ENGINEER’Sオールマイティーツナギ - GRACE ENGINEER’Sオールマイティーツナギ - GRACE ENGINEER’S

一度着ると他のツナギには戻れない便利なヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』がついているにも関わらずお求めやすいプライスを実現したデビュー応援モデルです。
カラバリは全6色で、サイズも女性も着れるSS~ガッシリ体系の5L、更に身長そのままで身幅ゆったりなB体サイズまで展開しており、個人着用は勿論のことチームで揃えてユニフォーム使いもできてしまう、まさにオールマイティーなツナギです。

仕様コイルファスナー:前立て・ヒップオープン、マジックテープ:胸ポケット・袖口・ウエスト混率(%)ポリエステル65・綿35 (目付量185g/m2・生地厚4)ボタン仕様樹脂ボタン:ウエストアジャスター内容量1着
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64381461GE-830-3-SS70944454.548
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381470GE-830-3-S72984656.550
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381479GE-830-3-M741024858.552
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381488GE-830-3-L761065060.554
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381497GE-830-3-2L781105262.556
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381506GE-830-3-3L801145464.558
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381515GE-830-3-4L821185666.560
8,000
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381531GE-830-3-5L821225866.562
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381540GE-830-3-BL741345660.554
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381549GE-830-3-B2L761405862.556
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381558GE-830-3-B3L781466064.558
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381567GE-830-3-B4L801526266.560
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381576GE-830-3-B5L801586466.562
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381585GE-830-5-SS70944454.548
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381601GE-830-5-S72984656.550
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381610GE-830-5-M741024858.552
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381619GE-830-5-L761065060.554
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381628GE-830-5-2L781105262.556
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381637GE-830-5-3L801145464.558
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381646GE-830-5-4L821185666.560
8,000
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381655GE-830-5-5L821225866.562
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381671GE-830-5-BL741345660.554
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381680GE-830-5-B2L761405862.556
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381689GE-830-5-B3L781466064.558
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381698GE-830-5-B4L801526266.560
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381707GE-830-5-B5L801586466.562
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381716GE-830-12-SS70944454.548
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381725GE-830-12-S72984656.550
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381741GE-830-12-M741024858.552
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381750GE-830-12-L761065060.554
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381759GE-830-12-2L781105262.556
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381768GE-830-12-3L801145464.558
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381777GE-830-12-4L821185666.560
8,000
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381786GE-830-12-5L821225866.562
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381795GE-830-12-BL741345660.554
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381811GE-830-12-B2L761405862.556
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381820GE-830-12-B3L781466064.558
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381829GE-830-12-B4L801526266.560
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381838GE-830-12-B5L801586466.562
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381847GE-830-31-SS70944454.548
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381856GE-830-31-S72984656.550
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381865GE-830-31-M741024858.552
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381881GE-830-31-L761065060.554
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381890GE-830-31-2L781105262.556
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381899GE-830-31-3L801145464.558
8,000
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381908GE-830-31-4L821185666.560
8,000
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381917GE-830-31-5L821225866.562
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381926GE-830-31-BL741345660.554
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381935GE-830-31-B2L761405862.556
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
64381951GE-830-31-B3L781466064.558
8,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする