曜日別特売
GE-830-5-B3L オールマイティーツナギ GRACE ENGINEER’S 64381689

オールマイティーツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はウエストなど65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
ウエスト(cm)
146
注文コード
64381689
品番
GE-830-5-B3L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

一度着ると他のツナギには戻れない便利なヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』がついているにも関わらずお求めやすいプライスを実現したデビュー応援モデルです。
カラバリは全6色で、サイズも女性も着れるSS~ガッシリ体系の5L、更に身長そのままで身幅ゆったりなB体サイズまで展開しており、個人着用は勿論のことチームで揃えてユニフォーム使いもできてしまう、まさにオールマイティーなツナギです。

股下(cm)
78
ウエスト(cm)
146
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
64.5
着丈(cm)
58
仕様
コイルファスナー:前立て・ヒップオープン、マジックテープ:胸ポケット・袖口・ウエスト
混率(%)
ポリエステル65・綿35 (目付量185g/m2・生地厚4)
バスト(cm)
144
適応身長(cm)
183-188
ボタン仕様
樹脂ボタン:ウエストアジャスター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする