曜日別特売

デジタル角度計レベルニック

デジタル角度計レベルニック - SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニック - SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニック - SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニック - SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニック - SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニック - SK(新潟精機)

MEMSセンサーと独自の制御補正方式の採用により、業界最高水準の読取精度を実現しています。
優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。
X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。
抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。
USB Type-Cのインタフェースを採用しています。
LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。
通信ソフトSK-LOGに対応しています。

用途半導体製造装置、高精度工作機械などの水平出しに付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)測定範囲±45°使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×40×66精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)12最小読取値0.001、0.01(°、mm/m)インターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)防塵防水性能IP54 準拠充電時間(時間)1.5 ※急速充電機能搭載(バッテリー保護回路付)耐振動性能IEC / JIS C 60068-2-6 準拠耐衝撃性能IEC / JIS C 60068-2-27 準拠読取精度± 0.003(角度範囲: 0.000°~20.000°)、± 0.006(角度範囲:20.001°~45.000°)通信インターフェースRS-232C
取扱説明書:(0.73MB)
注意
※連続使用時間は、気温などの使用条件により多少異なります。
※読取精度条件は、使用温度20℃±2℃時です。
※通信インターフェースは、オプションでRS-485、UART、CANに対応可能です。
※無線インターフェースは、今後のフォームアップデートでWi-Fiに対応予定です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64382590DP-45XYS1個
980,000
889,800
978,780(税込)
翌々日出荷
64382599DP-45XYS(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット
オープン
899,800
989,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする