動画視聴に最適!横置きでフリーアングル調整可能な、スタンド付きのソフトケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったTPU素材を使用しています。 背面の収納スタンドで、好きなアングルに調節できます。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。 Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。 ケースの縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)色ブラック質量(g)約393寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×14×253対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)適合品番A2591、A2589、A2588、A2325、A2324、A2316、A2072内容量1個