エレコム
iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 高さ調整フラップ スタンド オートスリープ機能
モニターとして使える!端末を高い位置で固定できるフラップケースです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて自由にスタンドの角度を変えられます。
用途
モニターとして使える!端末を高い位置で固定できるフラップケースです。
端末を最大約7.9cmまで上げることができるため、目線の高さに合わせられます。モニターとして使うときにも便利です。
動画視聴やタイピング、ペン使用時などのシーンに合わせて3つの使い方が選べます。
高さを低い位置で設定した場合、角度は自由に調整できます。
※低い位置で固定する場合、倒しすぎると角度を維持できない場合があります。
※高さを高い位置で設定する場合は、角度の調整ができません。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容
ケース×1
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
色
ブラック
質量(g)
約273
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×16×200
対応機種
iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)
適合品番
A2996、A2995、A2993、A2569、A2568、A2567
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64594525
TB-A25SWVH2BK
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください