曜日別特売

ユニセックス リカバリーウェア ハーフパンツ 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR

ユニセックス リカバリーウェア ハーフパンツ 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコムユニセックス リカバリーウェア ハーフパンツ 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコムユニセックス リカバリーウェア ハーフパンツ 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコムユニセックス リカバリーウェア ハーフパンツ 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコムユニセックス リカバリーウェア ハーフパンツ 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコムユニセックス リカバリーウェア ハーフパンツ 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコムユニセックス リカバリーウェア ハーフパンツ 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコムユニセックス リカバリーウェア ハーフパンツ 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコム

デジタル社会で疲れた身体に、「着るだけ」で毎日の休息タイムをワンランクアップ!デスクワークや運動後の疲れた筋肉をやさしくケアするECLEAR リカバリーウェアです。極小の高純度セラミックスを特殊製法で生地に配合したMedilect(TM)を採用。身体から放出される遠赤外線を輻射することで血行を促進し、着るだけで疲労回復を叶えます。ゆったり着られるオーバーサイズや締めつけない形状など、細部までこだわった設計で快適な安らぎ時間をサポートします。

用途
デジタル社会で疲れた身体に、「着るだけ」で毎日の休息タイムをワンランクアップ!デスクワークや運動後の疲れた筋肉をやさしくケアするECLEAR リカバリーウェアのハーフパンツです。
極小の高純度セラミックスを特殊製法で生地に配合したMedilect(TM)を採用。身体から放出される遠赤外線を輻射することで血行を促進し、筋肉のハリ・コリを緩和、筋肉の疲労軽減など、着るだけで疲労回復を叶えます。
※本製品の効果には個人差があります。そのため、長期間の着用をおすすめします。
誰でも気軽に着られる、シンプルで洗練されたノームコアデザインです。どんなスタイルにも自然にマッチするので、パジャマとしてはもちろん、テレワークなど日中でも着られます。
ゆったり着られるオーバーサイズで身体のラインもすっぽり隠れるので、リラックスタイムを快適に過ごせる着心地です。
フラットシーム縫製で縫い目が平らになり、肌に触れても違和感が少なくやわらかな着心地です。
ウエストゴム仕様で長時間の着用でもラクチンなので、ルームウェアなど日中の着用もおすすめです。
股上が深めで、しゃがんでも突っ張り感がなく動きやすい着心地です。
ポケットにはメッシュ素材を使用しているため、洗濯後も乾きやすいです。
その他販売名:ECLEAR リカバリーウェア付属品ハーフパンツ×1、添付文書×1適合医療機器の種類:一般医療機器、医療機器届出番号:13B1×10360000059種別医04 整形用品タイプユニセックス、ハーフパンツ対応シーズンSS/通年医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10360000059一般的名称家庭用遠赤外線血行促進用衣医薬品医療機器等法一般医療機器組成素材:ポリエステル約80%/綿約20%内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595505HCM-RW01BLBKブラックL170~175約23約103
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
64595521HCM-RW01BLNVネイビーL170~175約23約103
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
64595530HCM-RW01BMBKブラックM165~170約22約97
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
64595539HCM-RW01BMNVネイビーM165~170約22約97
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
64595548HCM-RW01BSBKブラックS155~165約21約91
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
64595557HCM-RW01BSNVネイビーS155~165約21約91
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
64595566HCM-RW01BXLBKブラックXL175~180約24約109
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
64595575HCM-RW01BXLNVネイビーXL175~180約24約109
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする