曜日別特売

ステンレス結束線#18

ステンレス結束線#18 - 近江屋ロープステンレス結束線#18 - 近江屋ロープ

Φ1.8mmのステンレス線を結束線として使いやすく600mmカットにしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
ハッカーで簡単に固定できます。

材質ステンレスSUS304長さ(mm)600線径(Φmm)1.8質量(g/本)約5~6本数約190内容量1束
注意
※1kg束での販売となりますので本数は多少差異がございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
647112671kg束
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする