曜日別特売

吊り飾り 手作りセット KTTシリーズ

吊り飾り 手作りセット KTTシリーズ - 谷口松雄堂吊り飾り 手作りセット KTTシリーズ - 谷口松雄堂吊り飾り 手作りセット KTTシリーズ - 谷口松雄堂吊り飾り 手作りセット KTTシリーズ - 谷口松雄堂吊り飾り 手作りセット KTTシリーズ - 谷口松雄堂

折るとモチーフになるように絵柄が印刷された折り紙が付いています。
2連のリースなのでお好みで上下を変えたり、貼る位置を変えたりすることで、表現豊かな吊り飾りができます。
なかよしふくろう。折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!。
お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。折るとモチーフになるように絵柄が印刷された折り紙が付いています。
2連のリースなのでお好みで上下を変えたり貼る位置を変えたりすることで表現豊かな吊り飾りができます。
作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっていますまた英語バージョンも入っているので外国の方にも楽しんでいただけます。

セット内容なかよしふくろう 1セット 5個入材質リース 紙、折紙 和紙、紐 レーヨン、スパンコール PET、ボールチェーン スチール、モール 鉄(針金) ナイロン本体寸法(mm)リース本体サイズ:110×110、60×60キット内容リース、部品(1セット分)、説明書、アズワン品番69-9083-71標準作業時間製作時間:約30分内容量1セット(5個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64599057KTT-3
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする