曜日別特売
KTT-3 吊り飾り 手作りセット KTTシリーズ 谷口松雄堂 64599057

KTT-3 吊り飾り 手作りセット KTTシリーズ 谷口松雄堂 64599057
KTT-3 吊り飾り 手作りセット KTTシリーズ 谷口松雄堂 64599057
KTT-3 吊り飾り 手作りセット KTTシリーズ 谷口松雄堂 64599057
KTT-3 吊り飾り 手作りセット KTTシリーズ 谷口松雄堂 64599057
KTT-3 吊り飾り 手作りセット KTTシリーズ 谷口松雄堂 64599057

吊り飾り 手作りセット KTTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
64599057
品番
KTT-3
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

折るとモチーフになるように絵柄が印刷された折り紙が付いています。
2連のリースなのでお好みで上下を変えたり、貼る位置を変えたりすることで、表現豊かな吊り飾りができます。
なかよしふくろう。折り紙とちょっとした工作で手先を動かして脳を活性化!。
お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。折るとモチーフになるように絵柄が印刷された折り紙が付いています。
2連のリースなのでお好みで上下を変えたり貼る位置を変えたりすることで表現豊かな吊り飾りができます。
作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっていますまた英語バージョンも入っているので外国の方にも楽しんでいただけます。

セット内容
なかよしふくろう 1セット 5個入
材質
リース 紙、折紙 和紙、紐 レーヨン、スパンコール PET、ボールチェーン スチール、モール 鉄(針金) ナイロン
本体寸法(mm)
リース本体サイズ:110×110、60×60
キット内容
リース、部品(1セット分)、説明書、
アズワン品番
69-9083-71
標準作業時間
製作時間:約30分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする