浴室暖房機(温風) 壁掛タイプ ワイヤレスリモコンタイプ 単相 200V 電源タイプ

浴室暖房機(温風) 壁掛タイプ ワイヤレスリモコンタイプ 単相 200V 電源タイプ - 三菱電機浴室暖房機(温風) 壁掛タイプ ワイヤレスリモコンタイプ 単相 200V 電源タイプ - 三菱電機浴室暖房機(温風) 壁掛タイプ ワイヤレスリモコンタイプ 単相 200V 電源タイプ - 三菱電機浴室暖房機(温風) 壁掛タイプ ワイヤレスリモコンタイプ 単相 200V 電源タイプ - 三菱電機浴室暖房機(温風) 壁掛タイプ ワイヤレスリモコンタイプ 単相 200V 電源タイプ - 三菱電機浴室暖房機(温風) 壁掛タイプ ワイヤレスリモコンタイプ 単相 200V 電源タイプ - 三菱電機

暖房・涼風(※「送風モード」による涼風になります。)
暖房:PTCセラミックヒーター搭載
循環ファンによる涼風効果(夏期)
上下左右に風光変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載
温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付
運転表示パネル採用
低騒音設計
最大12時間「入」・「切」タイマー

付属品リモコンホルダー、ワイヤレスリモコン、落下防止チェーン(リモコン用)材質(循環ファン)プラスチック、(本体カバー・パネル)プラスチック形式PTCセラミックヒーター定格単相交流/200V/50/60Hzヒーター容量(kW)2.2内容量1台
注意
※換気機能はありません。
※換気扇は連動できません。
※定格電圧100Vの従来品からのお取り替えの場合は、電源電圧を100Vから単相200Vに変更する必要があります。
※標準適応サイズは1.0坪(1600mm×1600mm×2200mm)の浴室です。
※最大1.5坪まで対応します。
※浴室が広くなればなる程、暖房効果は減少します。
※本商品にエアコンのような温度設定機能はありません。
※暖房効果は外気温度および浴室構造(壁・床材・広さ・密閉性・断熱性)により異なります。
※浴室が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、暖まらないことがあります。
※リモコンは浴室内にも据付けできますが、浴槽の上や直接お湯や水がかかる場所には据付けないでください。
※本体を傾けて据付けないでください。
※本体温度過昇防止のため、ヒーターがON・OFFを繰り返す場合があります。
※本商品は壁面据付専用です。
※業務用とでは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64593868WD-240BK6
179,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする