ヒロ口(ひろくち)ビッグ セット【特許取得・国産品質の吊るし型ゴミ箱】

ヒロ口(ひろくち)ビッグ セット【特許取得・国産品質の吊るし型ゴミ箱】 - 源兵衛ヒロ口(ひろくち)ビッグ セット【特許取得・国産品質の吊るし型ゴミ箱】 - 源兵衛

袋1枚で作るモノ入れの特許を取得した『ヒロ口シリーズ』です。
「ヒロ口」は、業務現場の声から生まれた大容量270Lの吊るし型ゴミ箱です。
工場・倉庫・建設現場・解体作業・イベント会場・農業・災害備蓄など、大量の廃棄物を効率的に回収するために設計されました。
270Lのビッグサイズで大量のゴミを一度に収納可能。
吊るし型設計により床面を塞がず、省スペースで設置できます。
高強度フレームと専用厚手袋(付属)を採用し、重いゴミにも耐える耐久性を確保。
使用しない時は折り畳んでコンパクトに収納可能。 現場作業からイベント運営、アウトドアや災害時の一時的なゴミ集積にも活躍します。
自治体・自治会・商業施設・ホテル・厨房など、幅広いシーンで利用されています。
【雑誌などの掲載】 2023年9月27日発売の「所ジョージ世田谷ベース Vol.53」に掲載されました。

用途建設・解体現場や工場・倉庫、厨房やホテル、商業施設、自治体・自治会のイベント、災害時の一時的なゴミ集積などセット内容ヒロ口ビッグNEW 透明 70mm×2m×1枚/ヒロ口用ヒモ付ブラケット(ビッグ用)紐1.5m×1セット/マグネット(ネオジウム)25mmカラビナ付×1個/ポリ袋0.03×900×1500×1枚/ポリ袋0.1×850×1500×1枚直径(Φcm)開口部:約45~59幅(cm)約7長さ(cm)約198素材プラスチック内容量1セット
関連資料:(30.86MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64647655-
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする