ヒロ口(ひろくち)プチセット【特許取得・国産品質の吊るし型ゴミ箱】

ヒロ口(ひろくち)プチセット【特許取得・国産品質の吊るし型ゴミ箱】 - 源兵衛ヒロ口(ひろくち)プチセット【特許取得・国産品質の吊るし型ゴミ箱】 - 源兵衛

設置自由度が高い3WAYの「ヒロ口」です。
マグネット/ベルト/紐クリップが付属しています。
冷蔵庫脇・シンク下・椅子背もたれ・車内の手すりなど、使い方は自由自在で無限大。
長さ約500mm×幅40mmのスリム設計なので省スペースで利用できます。
組み立て式で、持ち運びや設置も簡単。
水回りOKのステンレス製で汚れてもサッと水洗い・拭き取りでき、におい移りしにくいのでお手入れも簡単です。
雨にも濡れても安心設計。
日本製・特許構造:特許第6142956号/第7140406号に基づく可変リング機構です。
2023年9月27日発売の「所ジョージ世田谷ベース Vol.53」に掲載されました。

用途建設・解体現場や工場・倉庫、厨房やホテル、商業施設、自治体・自治会のイベント、災害時の一時的なゴミ集積などセット内容ヒロ口プチ(金属)30mm×0.5m本体×1個/ヒロ口プチ用マグネットクリップブラック×1個/ブランケットクリップ ブラック×1個/ヒロ口プチ用紐付きダブルクリップ×1個/ポリ袋0.05×200×1000×2枚/ポリ袋0.05×200×300×2枚直径(Φcm)開口部:最小約9~最大約13幅(cm)約4長さ(cm)約50素材ステンレス内容量1セット
関連資料:(64.62MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64647680-
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする