曜日別特売

七星科学研究所 NCS-14シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)

七星科学研究所 NCS-14シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品) - ノーブランド

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。
はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。
ケーブルアッセンブリ品です。
・両端のコネクタの型式
・ケーブル長さ
をご選択下さい。
※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。
※両端のコネクタは同シリーズとなります。
※両端のコネクタは同サイズとなります。

使用電線VCTF0.75×2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容電流はケーブルの定格に準じます。
※協力会社で加工した商品となりますので、メーカー様へのお問合せはお控え下さい。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コネクタ1
コネクタ2
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64647698KM11K142Z81-11本(1m)NCS142P切り落とし1
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
64647838KM11K142Z84-11本(1m)NCS142AD切り落とし1
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
64648511KM11K142Z82-11本(1m)NCS142PNCS142P1
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
64648748KM11K142Z83-11本(1m)NCS142PNCS142AD1
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
64648775KM11K142Z74-11本(1m)NCS142ADNCS142P1
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
64649317KM11K142Z85-11本(1m)NCS142ADNCS142AD1
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
64654041KM11K142Z81-21本(2m)NCS142P切り落とし2
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
64654138KM11K142Z84-21本(2m)NCS142AD切り落とし2
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
64654689KM11K142Z82-21本(2m)NCS142PNCS142P2
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
64654960KM11K142Z83-21本(2m)NCS142PNCS142AD2
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
64654978KM11K142Z74-21本(2m)NCS142ADNCS142P2
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
64655468KM11K142Z85-21本(2m)NCS142ADNCS142AD2
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
64660377KM11K142Z81-31本(3m)NCS142P切り落とし3
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
64660438KM11K142Z84-31本(3m)NCS142AD切り落とし3
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
64660901KM11K142Z82-31本(3m)NCS142PNCS142P3
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
64661095KM11K142Z83-31本(3m)NCS142PNCS142AD3
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
64661111KM11K142Z74-31本(3m)NCS142ADNCS142P3
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
64661558KM11K142Z85-31本(3m)NCS142ADNCS142AD3
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
64666720KM11K142Z81-41本(4m)NCS142P切り落とし4
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
64666756KM11K142Z84-41本(4m)NCS142AD切り落とし4
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
64667167KM11K142Z82-41本(4m)NCS142PNCS142P4
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
64667359KM11K142Z83-41本(4m)--4
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
64667368KM11K142Z74-41本(4m)--4
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
64667691KM11K142Z85-41本(4m)--4
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
64673056KM11K142Z81-51本(5m)--5
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
64673099KM11K142Z84-51本(5m)--5
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
64673467KM11K142Z82-51本(5m)--5
オープン
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
64673589KM11K142Z83-51本(5m)--5
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
64673625KM11K142Z74-51本(5m)--5
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
64673905KM11K142Z85-51本(5m)--5
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
64679399KM11K142Z81-61本(6m)NCS142P切り落とし6
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
64679435KM11K142Z84-61本(6m)NCS142AD切り落とし6
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
64679749KM11K142Z82-61本(6m)NCS142PNCS142P6
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
64679898KM11K142Z83-61本(6m)NCS142PNCS142AD6
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
64679916KM11K142Z74-61本(6m)NCS142ADNCS142P6
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
64680135KM11K142Z85-61本(6m)NCS142ADNCS142AD6
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
64685735KM11K142Z81-71本(7m)NCS142P切り落とし7
オープン
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
64685778KM11K142Z84-71本(7m)NCS142AD切り落とし7
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
64686049KM11K142Z82-71本(7m)NCS142PNCS142P7
オープン
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
64686207KM11K142Z83-71本(7m)NCS142PNCS142AD7
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
64686216KM11K142Z74-71本(7m)NCS142ADNCS142P7
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
64686356KM11K142Z85-71本(7m)NCS142ADNCS142AD7
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
64692078KM11K142Z81-81本(8m)NCS142P切り落とし8
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
64692121KM11K142Z84-81本(8m)NCS142AD切り落とし8
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
64692367KM11K142Z82-81本(8m)NCS142PNCS142P8
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
64692507KM11K142Z83-81本(8m)NCS142PNCS142AD8
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
64692516KM11K142Z74-81本(8m)NCS142ADNCS142P8
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
64692665KM11K142Z85-81本(8m)NCS142ADNCS142AD8
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
64698421KM11K142Z81-91本(9m)NCS142P切り落とし9
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
64698448KM11K142Z84-91本(9m)NCS142AD切り落とし9
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする