曜日別特売

チップ CCMT-PSF

チップ CCMT-PSF - タンガロイチップ CCMT-PSF - タンガロイ
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64599215CCMT060202-PSF AH80156.52.382.80.26.35
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
64599231CCMT060202-PSF AH62256.52.382.80.26.35
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
64599240CCMT060204-PSF AH62256.52.382.80.46.35
9,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
64599249CCMT09T302-PSF AH80159.73.974.40.29.525
12,500
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
64599258CCMT09T302-PSF AH62259.73.974.40.29.525
12,500
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
64599267CCMT09T304-PSF AH62259.73.974.40.49.525
12,500
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
64599276CCMT09T308-PSF AH80159.73.974.40.89.525
12,500
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
64599285CCMT09T308-PSF AH62259.73.974.40.89.525
12,500
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする