代表画像
タンガロイ
チップ CCMT-PSF
CCMT060202-PSF AH6225
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.2
寸法L(mm)
6.5
注文コード
64599231
品番
CCMT060202-PSF AH6225
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
寸法RE(mm)
0.2
寸法IC(mm)
6.35
寸法ap(mm)
(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.08