タンガロイ
チップ WNMG-SF
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法ap(mm)
(max)2.5、(min)0.8
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(max)0.45、(min)0.05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64599197
WNMG060404-SF T6225
¥
9,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください