エレコム
iPad Pro ケース 13インチ ( M4 ) マグネット着脱フラップ 360度回転 Apple Pencil収納 背面クリア
360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できるフラップケースです。ケースとフラップ部分を分離して使うことができます。
用途
360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できる、マグネット着脱フラップケースです。
フラップ部をマグネットで簡単に分離できるため、軽量化され、ゲームや手元での操作が快適に行えます。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくい高硬度のポリカーボネート素材を使用し、端末を傷から保護します。
背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。
マグネット固定部で360度回転ができ、端末を縦置きでWeb閲覧に、横置きで動画視聴に最適です。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容
ケース×1
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石
質量(g)
約430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×17×287
対応機種
13インチiPad Pro(M4)
適合品番
A3007、A2926、A2925
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64593990
TB-A25PLMG360BG
ブルーグレー
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
64593999
TB-A25PLMG360BK
ブラック
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください