曜日別特売

iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 360度回転 Apple Pencil収納

iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 360度回転 Apple Pencil収納 - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 360度回転 Apple Pencil収納 - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 360度回転 Apple Pencil収納 - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 360度回転 Apple Pencil収納 - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 360度回転 Apple Pencil収納 - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 360度回転 Apple Pencil収納 - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 360度回転 Apple Pencil収納 - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット着脱フラップ 360度回転 Apple Pencil収納 - エレコム

360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できるフラップケースです。ケースとフラップ部分を分離して使うことができます。

用途
360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できる、マグネット着脱フラップケースです。
フラップ部をマグネットで簡単に分離できるため、軽量化され、ゲームや手元での操作が快適に行えます。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくい高硬度のポリカーボネート素材を使用し、端末を傷から保護します。
背面は透明感と艶が美しいクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。
マグネット固定部で360度回転ができ、端末を縦置きでWeb閲覧に、横置きで動画視聴に最適です。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石質量(g)約215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×17.6×200対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)適合品番A2996、A2995、A2993、A2569、A2568、A2567内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64594358TB-A25SMG360BGブルーグレー
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
64594367TB-A25SMG360BKブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする