エレコム
iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) ベルト付きフラップ Apple Pencil収納 2アングル スタンド 軽量 耐衝撃
ベルト付きで持ち運びに最適な軽量設計の耐衝撃フラップケースです。動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできます。ペンホルダー付き。ビジネスシーンでのご利用にもおすすめです。
用途
ベルト付きで持ち運びに最適な軽量設計の耐衝撃フラップケースです。ペンホルダー付き。ビジネスシーンでのご利用にもおすすめです。
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできます。
傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。
片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはベルトで簡単に固定できます。
※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。
背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを挿し込んで持ち運び可能です。
端末装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容
ケース×1
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
ブラック
質量(g)
約352.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×19×256
対応機種
11インチiPad Pro(M4)
適合品番
A3006、A2837、A2836
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64594166
TB-A25PMPLF2BK
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください