曜日別特売

導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型)

導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) - 栃木屋

きょう体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられるヒンジの導電仕様です。
従来品と比べ、開き角度を大きくし、ヒンジピースとシャフトのガタを軽減しております。
横使いおよび縦使いが可能です。
スタッドボルト長さは8mm以下としてください。
本品はTH-191E-4と組み合わせて使用可能です。

用途什器(精算機、チャージ機)・扉の開き角度を大きく取りたいきょう体・扉の垂れを嫌うきょう体・導電性を求めるきょう体・デザイン重視で外観を損ねたくないきょう体等タイプ耐久性使用温度範囲(℃)0~+60シャフト水平状態:20000回(常温)、垂直状態:10000回(常温)取付方向シャフト水平状態および垂直状態抵抗値ヒンジピース(A)・(B)間で0.1Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)2(シャフト垂直状態)グリーン購入法適合内容量1個
注意
※トルクの調整(ナットの調整)はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64601358TH-191E-4
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする