曜日別特売

ユニセックス リカバリーウェア 半袖 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR

ユニセックス リカバリーウェア 半袖 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコムユニセックス リカバリーウェア 半袖 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコムユニセックス リカバリーウェア 半袖 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコムユニセックス リカバリーウェア 半袖 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコムユニセックス リカバリーウェア 半袖 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコムユニセックス リカバリーウェア 半袖 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコムユニセックス リカバリーウェア 半袖 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコムユニセックス リカバリーウェア 半袖 一般医療機器 ルームウェア パジャマ ECLEAR - エレコム

デジタル社会で疲れた身体に、「着るだけ」で毎日の休息タイムをワンランクアップ!デスクワークや運動後の疲れた筋肉をやさしくケアするECLEAR リカバリーウェアです。極小の高純度セラミックスを特殊製法で生地に配合したMedilect(TM)を採用。身体から放出される遠赤外線を輻射することで血行を促進し、着るだけで疲労回復を叶えます。ゆったり着られるオーバーサイズや締めつけない形状など、細部までこだわった設計で快適な安らぎ時間をサポートします。

用途
デジタル社会で疲れた身体に、「着るだけ」で毎日の休息タイムをワンランクアップ!デスクワークや運動後の疲れた筋肉をやさしくケアするECLEAR リカバリーウェアの半袖トップスです。
極小の高純度セラミックスを特殊製法で生地に配合したMedilect(TM)を採用。身体から放出される遠赤外線を輻射することで血行を促進し、筋肉のハリ・コリを緩和、筋肉の疲労軽減など、着るだけで疲労回復を叶えます。
※本製品の効果には個人差があります。そのため、長期間の着用をおすすめします。
誰でも気軽に着られる、シンプルで洗練されたノームコアデザインです。どんなスタイルにも自然にマッチするので、パジャマとしてはもちろん、テレワークなど日中でも着られます。
ゆったり着られるオーバーサイズで身体のラインもすっぽり隠れるので、リラックスタイムを快適に過ごせる着心地です。
開きすぎず絶妙なゆったり感とストレッチ性のクルーネックで、首元を締めつけず適度な保温性もあり、リラックスして着られます。
フラットシーム縫製で縫い目が平らになり、肌に触れても違和感が少なくやわらかな着心地です。
肩周りの圧迫感がなく肩や腕が動かしやすいラグランスリーブを採用。肩幅の広い人や筋肉質の人でも動きやすく、寝返りもスムーズです。
その他販売名:ECLEAR リカバリーウェア付属品半袖トップス×1、添付文書×1適合医療機器の種類:一般医療機器、医療機器届出番号:13B1×10360000059種別医04 整形用品タイプユニセックス、半袖トップス対応シーズンSS/通年医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10360000059一般的名称家庭用遠赤外線血行促進用衣医薬品医療機器等法一般医療機器組成素材:ポリエステル約80%/綿約20%内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64712369HCM-RW01TLBKブラックL170~175約70約59
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
64712378HCM-RW01TLNVネイビーL170~175約70約59
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
64712387HCM-RW01TMBKブラックM165~170約67約56
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
64712396HCM-RW01TMNVネイビーM165~170約67約56
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
64712405HCM-RW01TSBKブラックS155~165約64約53
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
64712421HCM-RW01TSNVネイビーS155~165約64約53
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
64712430HCM-RW01TXLBKブラックXL175~180約73約62
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
64712439HCM-RW01TXLNVネイビーXL175~180約73約62
9,670
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする