カメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ調整可

カメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ調整可 - エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ調整可 - エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ調整可 - エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ調整可 - エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ調整可 - エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ調整可 - エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ調整可 - エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ調整可 - エレコム

”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。カメラを首や肩に掛けておけば、バッグから出さずにすぐ撮影できるので、撮りたい瞬間を逃しません。instax mini 12(チェキ)シリーズとのカラーコーディネートも楽しめ、カメラやカメラケースとお揃いにすればファッションのアクセントとしても活躍します。

用途
”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。
※取り付け部の形状により使用できない場合があります。
首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。シーンやスタイルに合わせて使い分けでき、両手が自由になるため、撮影や荷物の持ち運びに便利です。
首や肩に掛けられるので、バッグから取り出さずにすぐに撮影が可能。撮りたい瞬間を逃しません。
どんなファッションや動きにも馴染み、フィットするフラットタイプ。カラーバリエーションも豊富でコーディネートを自由に楽しめます。
首や肩に掛けておけば、手から滑っても落ちないので落下防止になります。
instax mini 12(チェキ)シリーズと同色で揃えると統一感が出て、コーディネート感覚で楽しめます。推し活やイベントにもぴったりです。
ストラップは調整パーツでお好みの長さにできます。
※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
材質ナイロン、POM全長(mm)710~1400対応機種instax(チェキ)・写ルンです・他コンパクトカメラ耐荷重(g)質量700以上の機器には使用しないでください。内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711897IC-STSDM12BUブルー
1,940
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
64711906IC-STSDM12GNグリーン
1,940
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
64711915IC-STSDM12PNピンク
1,940
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
64711931IC-STSDM12PUパープル
1,940
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
64711940IC-STSDM12WHホワイト
1,940
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする