カメラストラップ 手首用 チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ28cm

カメラストラップ 手首用 チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ28cm - エレコムカメラストラップ 手首用 チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ28cm - エレコムカメラストラップ 手首用 チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ28cm - エレコムカメラストラップ 手首用 チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ28cm - エレコムカメラストラップ 手首用 チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ28cm - エレコムカメラストラップ 手首用 チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ28cm - エレコムカメラストラップ 手首用 チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ28cm - エレコムカメラストラップ 手首用 チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ28cm - エレコム

撮影をもっと快適に!”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるハンドストラップです。手首に掛けることで手から滑っても落ちにくく、カメラの落下を防止。スムーズに撮影を始められます。シンプルながらも存在感のあるロープ編みデザインが、カメラやファッションをさりげなく引き立てます。

用途
”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるハンドストラップです。
※取り付け部の形状により使用できない場合があります。
手首に掛けることで手から滑っても落ちにくく、カメラの落下を防げます。
いつでも手元でカメラを持ち運べるから、撮りたい瞬間を逃しません。
ロープ編みによる立体感が、日常のコーディネートにさりげない個性をプラス。シックな色合いでどんなカメラにも合わせやすいです。
しなやかで軽く、手首への負担が少ないので、長時間の撮影やお出かけにもぴったりです。
※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
材質ポリエステル、POM長さ(mm)280対応機種instax(チェキ)・写ルンです・他コンパクトカメラ耐荷重(g)質量700以上の機器には使用しないでください。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711861IC-STHKNBKブラック
3,460
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
64711870IC-STHKNBRブラウン
3,460
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする