曜日別特売

キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ

キャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ - コクヨキャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ - コクヨキャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ - コクヨキャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ - コクヨキャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ - コクヨキャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ - コクヨキャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ - コクヨキャンパス 2穴バインダーと一緒に持ち運べるパンチ - コクヨ
(1件のレビュー)

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。薄型軽量なので持ち運びやすい2穴バインダーと一緒に綴じられる本体が半透明のため、文字が透けて見え穴開け位置を確認できます。用紙をツメの下に差し込み、センターガイドで穴位置を合わせられます。用紙サイズガイド付き(目盛りは目安です)

材質本体:ABS・POM、刃:スチールピッチ(mm)80穿孔能力(枚)(最大)PPC用紙2迄穿孔奥行(mm)12外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×67×7グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711581PN-C2Mグレー
390
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
64711565PN-C2Gグリーン
390
289
318(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 資料の整理

バインダーに付けておき、追加ファイルが出た時、手軽に簡単穴あけが出来るので非常に便利。耐久性に関しては、今のところ未知数です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする