高濃度スパイラル洗浄EX
液体洗剤自動投入 液体洗剤自動投入
スクラブ自動槽洗浄 スクラブ自動槽洗浄
仕様液体洗剤のみ自動投入材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス幅(mm)ボディ:610質量(kg)51色スチールグレー容量(kg)14対応J-MOSS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×668×1075(給・排水ホース含む)使用時間(分)標準コース44、お急ぎコース(高水位時)消費電力(W)(50/60Hz)400電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)機能標準・すすぎ1回・自分流・お急ぎ・念入り・ソフト・毛布・香アップ・白さ追求・脱水のみ・槽風乾燥・槽洗浄(1.2)、DDインバーターモーター/ステンレス槽/チェッカードタンク/3Dウィングパルセーター/香アップ/すすぎ1回設定対応/しわケア脱水/高濃度洗浄/無段階水位/液体洗剤投入/柔軟剤投入/残時間表示/待機時消費電力ゼロ/予約タイマー/チャイルドロック/ふたロック、毛布洗い(洗濯ネット必要)7.5kg以下運転音(dB)洗い時/37、脱水時/38(50Hz/60Hz)排水左・右2方向消費電力量(Wh)51(50/60Hz)対応寸法(mm)防水パン(内寸):幅600×奥行570以上標準使用水量(L)171洗濯/脱水容量(kg)14水量(L)標準:30~100(無段階水位)乾燥方式槽風内容量1台