サンポット
FF式輻射型石油暖房機
その他
・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-7M-6)同梱・背面カバー別売
管径(Φmm)
延長:49
暖房の目安(コンクリート)
寒冷地:29畳まで(48m
2
)/温暖地:25畳まで(41.5m
2
)
暖房の目安(木造)
寒冷地:18畳まで(29.5m
2
)/温暖地:18畳まで(29.5m
2
)
暖房出力(kW)
7.00~1.61(6,020~1,380kcal/h)
筒径(Φmm)
給排気:70
グリーン購入法
適合
燃料消費量(kW[L/h])
8.14~2.16[0.791~0.21]
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64714916
FFR-7032KF E W
28
590×750×389
¥
230,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64714925
FFR-7032KF E SG
28
590×750×389
¥
230,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64714941
FFR-7012RF E
26
590×700×364
¥
216,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください