曜日別特売
FFR-7012RF E FF式輻射型石油暖房機 サンポット 64714941

FF式輻射型石油暖房機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
26
注文コード
64714941
品番
FFR-7012RF E
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
質量(kg)
26
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
590×700×364
その他
・石油タンク別置式(別売)・薄型給排気筒(FWT-7M-6)同梱・背面カバー別売
管径(Φmm)
延長:49
暖房の目安(コンクリート)
寒冷地:29畳まで(48m2)/温暖地:25畳まで(41.5m2)
暖房の目安(木造)
寒冷地:18畳まで(29.5m2)/温暖地:18畳まで(29.5m2)
暖房出力(kW)
7.00~1.61(6,020~1,380kcal/h)
筒径(Φmm)
給排気:70
グリーン購入法
適合
燃料消費量(kW[L/h])
8.14~2.16[0.791~0.21]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする