曜日別特売

Mozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540

Mozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540 - シンコールMozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540 - シンコールMozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540 - シンコールMozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540 - シンコールMozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540 - シンコールMozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540 - シンコールMozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540 - シンコールMozaica metal accent tileシート モザイカ ガラスチップタイプ MO17501~MO17505・MO17534・MO17540 - シンコール
用途室内壁装飾タイルシート厚さ(mm)約5.5質量(g)約700タイプ【表面タイル】ガラスタイプ縦(mm)290横(mm)290裏面粘着シート(PETシート+アクリル粘着材)防火性能非防火チップ寸法(mm)15×15内容量1枚
注意
※メタリック&クリスタルチップの簡易施工、装飾タイルシート。
※自由自在な組み合わせで、オリジナルデザインの表現が可能に。
※モザイカのもつ艶やかさは、壁面の一部に貼るだけでこれまでにない高級感を生み出します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64715641MO17501
6,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64715650MO17502
6,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64715659MO17503
6,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64715668MO17504
6,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64715677MO17505
6,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64715686MO17534
6,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64715695MO17540
6,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする