曜日別特売

ポスト一体型木目調二段宅配ボックスレシーボ

ポスト一体型木目調二段宅配ボックスレシーボ - グリーンライフポスト一体型木目調二段宅配ボックスレシーボ - グリーンライフポスト一体型木目調二段宅配ボックスレシーボ - グリーンライフポスト一体型木目調二段宅配ボックスレシーボ - グリーンライフポスト一体型木目調二段宅配ボックスレシーボ - グリーンライフポスト一体型木目調二段宅配ボックスレシーボ - グリーンライフ

外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。
郵便物と荷物を2回受取れるポスト一体型の宅配ボックスです。
雨の日も安心の防滴設計。
押すだけで簡単に施錠できます。
木目調のおしゃれなデザインで家や庭になじみます。

用途不在時も荷物が受け取れる宅配ボックス付属品鍵×2材質スチール質量(kg)11.25本体:ブラック、扉部:木目調寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×47.1×82.8(脚・鍵・ダイヤル錠・取手含む)内容量1個
注意
※生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
※宅配物受取可能サイズ ポスト部:幅36×奥行43×高さ3.4cm 上段:幅43×奥行36×高さ20cm 10kgまで 下段:幅43×奥行36×高さ34cm 31kgまで
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64718565TRPM-4583(BK)
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする