曜日別特売

洗濯機 縦型 全自動洗濯機

洗濯機 縦型 全自動洗濯機 - Hisense(ハイセンス)洗濯機 縦型 全自動洗濯機 - Hisense(ハイセンス)洗濯機 縦型 全自動洗濯機 - Hisense(ハイセンス)洗濯機 縦型 全自動洗濯機 - Hisense(ハイセンス)洗濯機 縦型 全自動洗濯機 - Hisense(ハイセンス)洗濯機 縦型 全自動洗濯機 - Hisense(ハイセンス)洗濯機 縦型 全自動洗濯機 - Hisense(ハイセンス)洗濯機 縦型 全自動洗濯機 - Hisense(ハイセンス)

コンパクトでも、機能はフル装備。自動投入搭載
自動投入搭載
立体シャワー水流
独自形状パルセーター
槽洗浄、槽乾燥機能搭載
ふたロック付
チャイルドロック付
運転音(洗い/脱水):約36dB/約48dB
設置可能防水板(奥行内寸):498mm以上
排水方向:左右/後/真下

用途洗濯、脱水に。洗剤自動投入 洗濯 脱水 すすぎ コンパクト シンプル 一人暮らし 2人用質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53.5×96内容量1台
注意
※真下排水には真下排水パイプ(別売)が必要です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準使用水量(L)
水量(L)
消費電力量(Wh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
タイプ
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717296HW-K60XL9346~16(50/60Hz)100/10654×53.5×966kg365/415
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64717305HW-K70XL9550~18(50/60Hz)102/10854×53.5×967kg370/420
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする