飛散防止膜付蛍光灯 直管・ラピッドスタート形

飛散防止膜付蛍光灯 直管・ラピッドスタート形 - Panasonic(パナソニック)

バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。

質量(g)253口金G13全光束(Lm)3140定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.44定格ランプ電力(W)36寸法(ガラス管径×長さ)(mm)32.5×1198光色クール色 (6700K)内容量1箱
注意
※非常用照明器具・誘導灯には使用できません。
※飛散防止膜付蛍光灯は耐食型・防爆型・高音用器具には使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64717120FLR40SEXDMX36PF3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする