たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用

たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用 - アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用 - アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用 - アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用 - アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用 - アルドレックス(アルテック)たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用 - アルドレックス(アルテック)

樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。
ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。
排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。

材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-100、VU-100(外径114)内容量1個
関連資料:(0.48MB)
注意
※床面からの高さが68mm 以下の樋のみ対応可能です。
※取付時は必ず手袋をして作業してください。バネの反発に注意しながら両手で行ってください。
※ゴミ詰まりによる排水障害を防ぐためにストレーナーキャップの周りは定期的に掃除してください。外から見えない排水管の中にもゴミが詰まっていることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64841020DSM-22 セパレートLGLG(ライトグレー)
7,900
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64841038DSM-22 セパレートCTブラック
7,900
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする