SPMC-14(DG)

SPMC-14(DG) - 金子コード

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。

用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数14絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)7P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC内容量1巻(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64842219KC-B20
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする