曜日別特売

本棚 回転式 コミックラック 木製

本棚 回転式 コミックラック 木製 - YAMAZEN(山善)本棚 回転式 コミックラック 木製 - YAMAZEN(山善)本棚 回転式 コミックラック 木製 - YAMAZEN(山善)本棚 回転式 コミックラック 木製 - YAMAZEN(山善)本棚 回転式 コミックラック 木製 - YAMAZEN(山善)本棚 回転式 コミックラック 木製 - YAMAZEN(山善)本棚 回転式 コミックラック 木製 - YAMAZEN(山善)本棚 回転式 コミックラック 木製 - YAMAZEN(山善)

くるくる回転しながら本を選べる回転式の本棚
付属の六角レンチで組み立て可能
上に小物も飾れる天板付き
お目当ての本をカンタンに見つけられる360度回転式
木のぬくもりを感じられる天然木使用
角は丸みを帯びた角で優しいデザイン
上段・中段はお好みで側板の向きを選択可能
1マスあたりの収納目安:コミック(厚み約15mmのもの)約8冊、文庫本(厚み約20mmのもの)約6冊、DVD(厚み約13mmのもの)約9枚

用途本棚、ブックシェルフとして。360度回転 天板に物が置ける 天然木 漫画 小さい本棚材質本体:天然木(ラッカー塗装)、回転盤:スチール耐荷重(kg)(棚1段あたり)10寸法(cm)【側板】10×14内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64934829TKCR-5(NA)9.55段5段/丸型42×42×109.5 / (1マスあたり)12×(最大)16×20
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64934847TKCS-3(NA)73段3段/角型45×45×67 / (1マスあたり)12×(最大)16×20
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64934856TKCS-5(NA)75段5段/角型45×45×67 / (1マスあたり)12×(最大)16×20
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64934865TKCS-7(NA)77段7段/角型45×45×67 / (1マスあたり)12×(最大)16×20
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64934820TKCR-3(NA)6.53段3段/丸型42×42×67 / (1マスあたり)12×(最大)16×20
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
64934838TKCR-7(NA)12.57段7段/丸型42×42×152 / (1マスあたり)12×(最大)16×20
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64934820TKCR-3(NA)64934847TKCS-3(NA)TKCR-3(NA) 本棚 回転式 コミックラック 木製 YAMAZEN(山善) 64934847本棚 回転式 コミックラック 木製YAMAZEN(山善)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする