曜日別特売

ミニポータブルフレキシブル三脚【黒】

ミニポータブルフレキシブル三脚【黒】 - bitstrongミニポータブルフレキシブル三脚【黒】 - bitstrongミニポータブルフレキシブル三脚【黒】 - bitstrongミニポータブルフレキシブル三脚【黒】 - bitstrongミニポータブルフレキシブル三脚【黒】 - bitstrong

三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (180mm)
軽量(約38g)なので、外出時でも楽々
ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース

用途
三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。
キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。
脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。
材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)38外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×32×180耐荷重(kg)0.5最大伸長(mm)180モデルA012伸長(mm)最小140内容量1個
注意
※スマホホルダーや自撮り棒は付属しておりません。予めご了承ください。
※メーカーではスマホホルダー製品とのセット品も販売しています。
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※輸送によるスレや傷がある場合があります。
※耐荷重を確認の上、ご使用下さい。
※ネジ穴のサイズを事前に確認した上でご使用下さい。
※グリップ形態時撮影の際は人や物にぶつかってしまう事のない様に周りに注意してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64934357BS-KALISS1-A012
700
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする